AP-0228 sora-pot PanPot(パンポット) 08224467

sora-pot

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08224467 品番AP-0228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一体成形で、調理面に製品と取手の継ぎ目がないため、水漏れの心配もなく衛生的。洗いやすさが特徴。・肉厚(4.3mm)に仕上げているため熱むらが少なく、おいしい焼き目が生まれます。それでいて軽くて扱いやすい。

サイズ(cm)20 材質アルミニウム合金 用途「青空のような、すがすがしい使いごこち」ご家庭の一汁三菜を軸に考えた調理器具。 適合ガス直火・100VIH・200VIH使用可 質量(g)724 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.7×38.3×10.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする