VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・グリルパン
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・炒め鍋
プロ 打ち出しフライパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08224616
品番
324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
神奈川県横浜市の山田工業所とのコラボレートモデル。鉄を数千回叩いて作る日本で唯一の"打出し"という製法により、丈夫で薄く軽量に仕上がりました。
熱まわりや油なじみが良いのが特長です。
サイズ(cm)
27
材質
本体/鉄(SPHC熱延鋼板)、ハンドル/ステンレススティール
用途
山田工業所とのコラボレートモデル。打出し製法により丈夫で薄く軽量に仕上がり、熱まわりや油なじみが良いのが特長
適合
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
1050
直径×高さ(cm)
27×7.5