ダブルグリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08224729 品番3900
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ステンレスとアルミの全面5層構造による抜群の熱まわりと保温力で「熱しやすく冷めにくい」理想的な四角いお鍋が誕生しました。無水調理・無油調理・蒸し料理・オーブン調理・余熱調理など、様々な使い方ができるマルチ設計。浅グリル・深グリルどちらも本体・フタとしても使え、これまでにない使いやすさを実現しました。安心の10年保証付き。

材質(本体)ステンレスとアルミの全面5層構造、(ラック)ステンレス/ポリエステルコーティング(耐熱温度200℃) 用途使い方いろいろ、四角いお鍋 適合ガス直火・100VIH・200VIH使用可 質量(g)(浅グリル)800、(深グリル)、1130(ラック)122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(浅グリル)35.0×20.6×3.5、(深グリル)35.8×22.0×7.3cm、(ラック)22.9×16.0cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする