曜日別特売
3001 グリルパン VitaCraft(ビタクラフト) 08225088

グリルパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08225088品番3001
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

食材から出た脂分は溝の落ち、外側に流れるように設計。カロリーダウンでヘルシー。重みのあるステンレスのフタを使うことで気密性がUP!保温性も高くなり時短・余熱調理も可能!フタをすれば煙の心配もなく、魚もふっくら焼くことができます。

用途
焼くだけじゃない。凹凸のひとつひとつにビタクラフトの丁寧な技術が生きる。
材質アルミ、ステンレス適合ガス直火・100VIH・200VIH・オーブン(フタは不可)使用可質量(g)2120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×22.2×10(蓋込み)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする