VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・グリルパン
VitaCraft(ビタクラフト)の 卵焼き器・オムレツパン
エッグパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08225194
品番
3360
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全面4層構造の内側にお手入れ簡単なマジックコートを施しています。IHクッキングヒーターにも使用可能。
材質
ステンレス2層+アルミ2層の全面4層構造
用途
IHにも対応するエッグパン。
適合
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
590
表面処理
内面:マジックコート加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5×14.5×3.5