椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS標準スプロケットRS80 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08225707
品番
RS80-1A26T
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
豊富な品揃えで標準化
歯数
26
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
25.4
歯幅(mm)
15
タイプ
標準品
種類
スプロケット
概略質量(kg)
3.8
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
210.72
外径(Do)(Φmm)
224
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RS80
下穴径d(Φmm)
28
スプロケット形状
A形
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。