椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS標準スプロケットRS100 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08226163
品番
RS100-1A13T
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
豊富な品揃えで標準化
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
18
チェーンNo.
RS100
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
13
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材
チェーンピッチ(mm)
31.75
タイプ
標準品
概略質量(kg)
1.7
ピッチ径(Dp)(Φmm)
132.67
外径(Do)(Φmm)
148
ローラ径(Φmm)
19.05
下穴径d(Φmm)
28
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。