曜日別特売
SF-400-A エアフィルタ SUN RISE 08230616

SF-400-A エアフィルタ SUN RISE 08230616
SF-400-A エアフィルタ SUN RISE 08230616

エアフィルタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08230616
品番
SF-400-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ろ過度(μ)
40
ルブリケータ貯油量(mL)
130.5
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
5~60
フィルター
オートドレン
接続口径(inch)
1/2
取付け方法
ブラケット取付け
フィルタドレン貯留量(mL)
130.5
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
アルミ合金
推奨使用油
ISO VG 32
流量(L/min[0.7MPa]時)
716
材質(カバー)
ポリカーボネート
材質(シールド)
ADS
保証耐圧力(MPa)
1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08230616SF-400-A09592737F-04ASF-400-A エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウ 09592737エアフィルタ オートドレンN.Oモノタロウ1台
3,298
税込3,628
メーカーが違います
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08230607
2017-05-26
用途: サンドブラストボックスの湿気取り

本体が大きく抵抗が少ないのでエアーの吐出圧に影響が少なくエアー内の水分がよく分離されているのがわかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする