シービージャパン
シービージャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シービージャパンの グラス・食器・カトラリー
シービージャパンの 箸・カトラリー・箸置き
atomico たっぷりすくえる取り分けスプーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08235468
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
卓上での取り分けに便利な取り分けスプーン
材質
ステンレス
長さ(mm)
215
高さ(mm)
40
質量(g)
100
横(mm)
65
食器の種類
洋食器