シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの スライサー・削り/おろし/ジューサー
シービージャパンの ジューサー・絞り器
atomico ちょいと絞れるレモン絞り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08235477
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
絞りたてがやっぱりおいしい
材質
ステンレス
高さ(mm)
45
質量(g)
58
縦(mm)
92
横(mm)
90