シービージャパン
シービージャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シービージャパンの グラス・食器・カトラリー
シービージャパンの 箸・カトラリー・箸置き
フードマン専用 抗菌箸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08238819
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フードマンとぴったりサイズ差し込むだけの簡単収納
材質
[箸の素地]天然木、[箸の表面]ポリエステルウレタン塗装[ケース]AS樹脂、シリコン
全長(mm)
205
色
グレー
高さ(mm)
12
質量(g)
23
縦(mm)
23
横(mm)
210