シービージャパン
シービージャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シービージャパンの グラス・食器・カトラリー
シービージャパンの 箸・カトラリー・箸置き
フードマン専用 抗菌箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
バーガンディー
注文コード
08238837
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
フードマンとぴったりサイズ差し込むだけの簡単収納
材質
[箸の素地]天然木、[箸の表面]ポリエステルウレタン塗装[ケース]AS樹脂、シリコン
全長(mm)
205
色
バーガンディー
高さ(mm)
12
質量(g)
23
縦(mm)
23
横(mm)
210