シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの フライパン・グリルパン
シービージャパンの 卵焼き器・オムレツパン
copan レンジグリル 目玉焼き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08239117
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
電子レンジで目玉焼きがラクに作れる
材質
アルミメッキ鋼板シリコーンゴム、[内面]ふっ素樹脂加工
高さ(mm)
40
質量(g)
418
縦(mm)
125
横(mm)
226