シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの フライパン・グリルパン
シービージャパンの フライパン・炒め鍋
copan IH対応 二品同時に作れるフライパン MC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08239135
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
同時調理で時短になる
材質
【主材質】[本体]アルミニウム合金、 [底面]ステンレス鋼 、[ハンドル]フェノール樹脂【表面加工】 [内面]ふっ素樹脂塗膜加工、 [外面]焼付塗装
色
グレーマーブル
高さ(mm)
60
質量(g)
550
表面処理
[内面]ふっ素樹脂塗膜加工、[外面]焼付け塗装
縦(mm)
205
横(mm)
320