シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの フライパン・グリルパン
シービージャパンの フライパン・炒め鍋
copan 調理具合がよく見える油はねガードネット 29cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08239187
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
直径28cmまでの鍋やフライパンに対応
材質
ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装加工)
高さ(mm)
10
質量(g)
170
縦(mm)
290
横(mm)
420