メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 駐車関連
日本緑十字社の 車用タイヤストッパー
緑十字 タイヤストッパー(輪留め)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
08241330
品番
120007
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
軽量で耐久性が高いEVA製です。
取り扱いに便利なトラロープ1.5m付きです。
用途
2tまでの乗用車に。
仕様
トラロープ1.5m
トラスコ品番
662-0097
材質
EVA樹脂
色
黄
高さ(mm)
125
奥行(mm)
155
間口(mm)
95
分類
車止め
適合車種
乗用車
耐荷重(t)
2