メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 文房具
日本緑十字社の クリップ/リング
日本緑十字社の クリップ
緑十字 ステンレス製ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
08241357
品番
305181
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
100%ステンレス製でサビに強いWクリップです。
用途
食品工場や衛生面に配慮する場所等に。
トラスコ品番
663-1051
材質
ステンレス
色
シルバー
奥行(mm)
15
枚数
とじ:約90枚
縦(mm)
57
横(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応