メイン画像

緑十字 ステンレス製ダブルクリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 08241366 品番 305182
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

100%ステンレス製でサビに強いWクリップです。

用途食品工場や衛生面に配慮する場所等に。 トラスコ品番661-8493 材質ステンレス シルバー 奥行(mm)20 枚数とじ:約120枚 縦(mm)71 横(mm)40 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする