※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの 鉄/鋼
ノーブランドの 鉄/鋼プレート
SS400固定寸法プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
08249376
品番
20×150×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
20
材質
特殊鋼(SS400)
直角度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
長さ(mm)
200
加工
フライス6面
幅(mm)
150
厚さ精度T(mm)
0〜+0.05
幅精度W(mm)
0〜+0.05
長さ精度L(mm)
0〜+0.05
平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
タイプ
プレート