※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS400固定寸法プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08249394 品番25×250×300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)25 材質特殊鋼(SS400) 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 長さ(mm)300 加工フライス6面 幅(mm)250 厚さ精度T(mm)0〜+0.05 幅精度W(mm)0〜+0.05 長さ精度L(mm)0〜+0.05 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) タイププレート
フリープレートのサイズオーダーがよりカンタンになりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする