DW-Z110 軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼 08249482

軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20kg×25箱) ワイヤー径(Φmm)1.2 注文コード08249482 品番DW-Z110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はワイヤー径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。

電流範囲(A)
下向:120〜300
立向上進・上向:120〜220
横向:120〜280
立向下進:200〜260
水平すみ肉:120〜300
ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR) AWS規格A5.20 E71T-1C該当 用途鉄骨、棟梁、鉄塔、産機などの各種構造物のすみ肉および突合せ溶接。 タイプ水平すみ肉溶接重視タイプ、高能率全姿勢溶接用 ワイヤー種類フラックス入り
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06727235
2016-11-01
用途:
トラックの架装作業
浜中町農民組合 様

非常に作業しやすく溶接部がきれいに仕上がり満足してます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする