マスダ
マスダの 飲食・食品工業用ウェア
マスダの 飲食業向け
マスダの 調理衣
どハデハッピ(袖なし)ロング丈
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー×イエロー
注文コード
08257965
品番
DO-810R
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル100% サテン
色
ブルー×イエロー
袖丈(cm)
4
着丈(cm)
90
機能
制電
身幅(cm)
60
帯長(cm)
146
衿幅(cm)
6