※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスメイルエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08299076 品番 TS12-02ML
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。
ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。
平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。

用途
クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。
食品・化学・医療・半導体製造など。
シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
使用圧力(MPa)
水:0.3
空気:1
使用範囲
5〜60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa
5〜40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
流体温度(℃)
水:0〜100
空気:-65〜260
適合チューブ外径(Φmm)12×10 ねじTR1/4 寸法A(mm)33.0 質量(g)135.5 トラスコ品番256-1166 A32mm 材質/仕上ステンレス(SUS316) 規格RoHS2 ねじの種類R 使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体) 小箱入数(枚)10 生産国日本 ねじ寸法TR1/4 六角対辺H(mm)19 脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
注意
※記載されている仕様範囲内でご使用下さい
フッ素チューブ専用継手です
他社製チューブ使用の際は内径×外径にご注意下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする