RIKEN(理研機器)
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08315256
品番
SN2-200-NC
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥218,680
販売価格(税別)
¥
198,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ外径(Φmm)
86
ストローク(mm)
200
最高使用圧力(MPa)
70
シリンダ内径(Φmm)
65
質量(kg)
14
最小全長(mm)
387
構造
取っ手付
受圧面積(cm
2
)
33.18
最大出力(kN)
200
必要油量(cm
3
)
664
使用カプラー
カプラ無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。