※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの ナベ小ねじ
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1パック(19個)
注文コード
08323305
品番
B701-0560
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
頭部形状
ナベ
材質/仕上
鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状
十字穴
表面処理
3価クロメート
ねじピッチp(mm)
0.80
十字穴番号
2mm
用途
十字穴付小ネジの代表的なもの
トラスコ品番
285-4724
質量(g)
133.1
寸法k(mm)
3.3
適合ドライバー
(+)No.2
呼径×L(mm)
M5×60
頭部径dk(mm)
Φ9.0