※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B701-0455 ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート) TRUSCO 08323436 B701-0455 ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート) TRUSCO 08323436

ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(28個) 注文コード 08323436 品番 B701-0455
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
頭部形状ナベ 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート ねじピッチp(mm)0.70 十字穴番号2mm 用途十字穴付小ネジの代表的なもの トラスコ品番285-4538 質量(g)134.9 寸法k(mm)2.6 適合ドライバー(+)No.2 呼径×L(mm)M4×55 頭部径dk(mm)Φ7.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2032:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする