スクリュー釘(ステンレス製)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(80本) 注文コード 08337524 品番 STDS1532F
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。

全長L(mm)32 径(Φmm)1.829 用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。 仕様平頭 トラスコ品番510-6249 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)55 質量(g/パック)55 頭部平頭 胴部スクリュー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08337506
2023-10-15
用途:
車止めの設置
タンポポ企画 様

コンクリートタイル敷きの駐車場に車止めを設置する際、合成樹脂製の車止めを釘を使ってタイルに打ち込み設置しました。ステンレス製でかつスクリュー釘なので、錆びずにしっかりとめられると考えます。

対象商品:
08337524
2022-06-08
用途:
板止め
自動車・二輪車・自転車関連業

細すぎて長さは良いがもう少し太さが欲しい
板が古くなると抜けるような気がする。

対象商品:
08337472
2017-02-19
用途:
デッキの床
amway 様

頭のプラスの部分が弱くインパクトドライバーで使用すると潰れてしまう。

1人が参考にしています
対象商品:
08337533
2014-05-12
用途:
水回りで使用する木製品の釘打ち作業

溝が刻まれている訳ではなく、細長い窪みが渦巻き状に配置してあるだけでした。
杉板に打って力を加えたらサックリと抜けてしまいました。残念です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
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
3379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする