曜日別特売
DOT-820 風とおるキャップ マスダ 08346375

DOT-820 風とおるキャップ マスダ 08346375
DOT-820 風とおるキャップ マスダ 08346375
DOT-820 風とおるキャップ マスダ 08346375

風とおるキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚蛍光イエロー注文コード08346375品番DOT-820
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質ポリエステル100%蛍光イエロー袖丈(cm)22着丈(cm)65機能撥水身幅(cm)47衿幅(cm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする