曜日別特売
DOT-820 風とおるキャップ マスダ 08346540

DOT-820 風とおるキャップ マスダ 08346540
DOT-820 風とおるキャップ マスダ 08346540
DOT-820 風とおるキャップ マスダ 08346540

風とおるキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード08346540品番DOT-820
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質ポリエステル100%袖丈(cm)22着丈(cm)65機能撥水身幅(cm)47衿幅(cm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする