マスダ
風とおるキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
色
濃紺
注文コード
08346576
品番
DOT-820
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル100%
色
濃紺
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
65
機能
撥水
身幅(cm)
47
衿幅(cm)
5