TKR-40 ステンレス カードリンク TRUSCO 08347315

TKR-40 ステンレス カードリンク TRUSCO 08347315
TKR-40 ステンレス カードリンク TRUSCO 08347315
TKR-40 ステンレス カードリンク TRUSCO 08347315

ステンレス カードリンク

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)
寸法L(mm)42
内容量1袋(5個)注文コード08347315品番TKR-40
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
書類・カード綴り
寸法D(mm)2.8寸法L(mm)42質量(g/袋)32.5トラスコ品番275-1224材質ステンレス(SUS304)質量(g)32.5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 鍵を複数保管
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

複数本の鍵保管に苦慮していた時に購入しました。鍵がまとまり扱いがうまくいくので満足しています。

対象商品 : 08347306
2020-12-13
用途: ゴミステーションのカラスネットの張替え
不動産業

今までのカードリングでは風雨にさらされて朽ち,錆び落ちてしまったので、どうしてもステンレスのカードリングで修理したいと思いました。近隣のホームセンターではステンレス製のカードリングはサイズ種類・量ともに品揃えが悪かったのでとても助かりました。

対象商品 : 08347324
2020-05-08
用途: 重りに使います。

今までのものは外れやすかったので、新たに購入しました。
しっかりしていますので良いものだと思います。

対象商品 : 08347297
2019-06-10
用途: 社内の書類、掲示物など
サービス業

屋外現場でも使用することもあり、使用場所は特定できませんが、価格、サイズなど、問題ないです。

対象商品 : 08347272
2017-08-27
用途: 薬品の表示札
製造業

だいたい市販はニッケルが
多いのでステンレスだと錆びにくいので
安心

対象商品 : 08347297
2017-09-11
用途: ベランダ目隠しシートの留め金として
その他業種

雨等がかかる場所での使用のため、クロムメッキではすぐに錆がつきますが、ステンレスは安心です。ホームセンターでは調達出来ませんでした。

対象商品 : 08347315
2015-12-14
用途: ぶら下げる
個人のお客様

良い商品だが金額が高い。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする