イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の フライパン・グリルパン
イシガキ産業の グリルパン・スキレット
木台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08369466
品番
3892
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
スキレットをテーブルに置く際のコーディネートアイテム
材質
天然木
質量(g)
約:290
サイズ(cm)
18×18
本体寸法(mm)
約:180×180×14
注意
※欠けや割れなどの破損がある際は使用をお控えください。