イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の フライパン・グリルパン
イシガキ産業の グリルパン・スキレット
スキレット 両手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08369509
品番
3893
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
熱の伝導率、蓄熱性が高いので熱い料理をそのまま食卓へ
材質
鉄鋳物
質量(g)
約:900
サイズ(cm)
15
本体寸法(mm)
約:210×158×48
注意
※本体は鉄鋳物ですので水のふき取り不十分、湿気などの保管状況により錆が発生する恐れがあります
※使用後は錆防止の為、油を塗って保管してください
※ザビは有害物質ではありません。万が一、摂取しても人体へ影響はありません。