DL COLOスクエアグリルパンソースcup付コンロセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08369570 品番4238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

自宅で手軽に料亭気分。固形燃料の一人用卓上鍋。

材質本体:鉄鋳物、鍋敷:天然木 質量(g)約:1660 サイズ(cm)13 本体寸法(mm)約:166×140×108
注意
※本体は鉄鋳物ですので水のふき取り不十分、湿気などの保管状況により錆が発生する恐れがあります
※使用後は錆防止の為、油を塗って保管してください
※ザビは有害物質ではありません。万が一、摂取しても人体へ影響はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする