イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の フライパン・グリルパン
イシガキ産業の グリルパン・スキレット
DL COLOスクエアポット/ガラス蓋付コンロセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08369606
品番
4239
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
自宅で手軽に料亭気分。固形燃料の一人用卓上鍋。
材質
本体:鉄鋳物、鍋敷:天然木、蓋:強化ガラス
質量(g)
約:2060
サイズ(cm)
14
本体寸法(mm)
約:185×150×180
注意
※本体は鉄鋳物ですので水のふき取り不十分、湿気などの保管状況により錆が発生する恐れがあります
※使用後は錆防止の為、油を塗って保管してください
※ザビは有害物質ではありません。万が一、摂取しても人体へ影響はありません。