イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の フライパン・グリルパン
イシガキ産業の グリルパン・スキレット
DLレンジ陶器スキレット15cm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08369701
品番
4555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
そのまま食卓に出せる陶器素材。焼き目が付くレンジ調理。ガス火も使用可能
材質
耐熱陶器
質量(g)
約:448
サイズ(cm)
15
本体寸法(mm)
約:241×163×41
注意
※空焚きは破損の恐れがありますのでお控えください。
※調理物の保存、つけ置き洗いはひび割れや破損の原因となりますのでお控えください。