イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の フライパン・グリルパン
イシガキ産業の グリルパン・スキレット
DLレンジ陶器プレート丸型蓋付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08369825
品番
4589
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
そのまま食卓に出せる陶器素材。焼き目が付くレンジ調理。
材質
耐熱陶器
質量(g)
約:1087
サイズ(cm)
18
本体寸法(mm)
約:228×213×90
注意
※空焚きは破損の恐れがありますのでお控えください。
※調理物の保存、つけ置き洗いはひび割れや破損の原因となりますのでお控えください。