イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の フライパン・グリルパン
イシガキ産業の グリルパン・スキレット
スキレット オーブンオーバルセット24.5x16.5cm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08370550
品番
3970
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
焼き面は波型形状で余分な油を落とします。網を使用して燻製も可能
材質
本体:鉄鋳物、網:スチール
質量(g)
約:3000
サイズ(cm)
24.5×16.5
本体寸法(mm)
約:345×270×85
注意
※本体は鉄鋳物ですので水のふき取り不十分、湿気などの保管状況により錆が発生する恐れがあります
※使用後は錆防止の為、油を塗って保管してください
※ザビは有害物質ではありません。万が一、摂取しても人体へ影響はありません。