※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 汎用管継手
TRUSCOの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール継手 インサートレスエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブサイズ(mm)
6
接続ねじ呼び径
1/4
注文コード
08374301
品番
TSA-6-02L
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
チューブサイズ・接続ねじ呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
呼び径
R1/4
チューブサイズ(mm)
6
質量(g)
29
用途
空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
257-5698
材質
真鍮
形状
インサートレスエルボ
寸法L(mm)
31
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
22
ねじの種類
R
寸法H1(mm)
12
ナット適正締付回転数(回)
1〜1.5
接続ねじ呼び径
1/4