※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSA-10-02L クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCO 08374344 TSA-10-02L クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCO 08374344

クイックシール継手 インサートレスエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブサイズ(mm)10 接続ねじ呼び径1/4 注文コード08374344 品番TSA-10-02L
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はチューブサイズ・接続ねじ呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。

呼び径R1/4 チューブサイズ(mm)10 質量(g)45 用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番257-5728 材質真鍮 形状インサートレスエルボ 寸法L(mm)36 寸法H(mm)14 寸法L1(mm)25 ねじの種類R 寸法H1(mm)17 ナット適正締付回転数(回)1.5〜2 接続ねじ呼び径1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする