NSK(日本精工)
単列円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
内径d
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
注文コード
08412845
品番
NJ2211WC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,100
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
25
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
5600
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
7100
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
783
内部すきま予圧記号
C4
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
122000
基本定格荷重Cr(N)
101000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方