NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08416318
品番
6814VVC3
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
10
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
134
内部すきま予圧記号
C3
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
6700
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
12700
基本定格荷重Cr(N)
12100
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方