TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの オフィス用チェア(OAチェア)
TRUSCOの 布張り(ファブリック)チェア
オフィスチェアー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
青
注文コード
08430213
品番
TOFC203B B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,090
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
青
全高(mm)
840〜950
座面高さ(mm)
436〜546
本体質量(kg)
13
トラスコ品番
276-9204
質量(kg)
13
タイプ
肘なし
種類
オフィスチェア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×520×840〜950
座幅×座奥×座高(mm)
465×450×436〜546
背タイプ
ローバック