TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの オフィス用チェア(OAチェア)
TRUSCOの 布張り(ファブリック)チェア
オフィスチェアー
(1件のレビュー)
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08430256
品番
TOFC203B R
参考基準価格(税別)
¥26,850
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色
赤
全高(mm)
840〜950
座面高さ(mm)
436〜546
本体質量(kg)
13
トラスコ品番
276-9182
質量(kg)
13
タイプ
肘なし
種類
オフィスチェア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×520×840〜950
座幅×座奥×座高(mm)
465×450×436〜546
背タイプ
ローバック