※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個圧力レンジ(MPa)0~1電源12~24V DC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下注文コード08432357品番GC61-174-27N380 0~1MPa
参考基準価格(税別)¥43,300販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ)
アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s)
ループチェック、表示
アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調