※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GC31-174-A7N3800 ±100KPa 小型デジタル圧力計 形番:GC31 長野計器 08432655 GC31-174-A7N3800 ±100KPa 小型デジタル圧力計 形番:GC31 長野計器 08432655

小型デジタル圧力計 形番:GC31

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08432655 品番 GC31-174-A7N3800 ±100KPa
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・圧力レンジ:±100kPa → 0〜50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1〜5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)

アナログ出力
電圧出力:1〜5V DC 負荷抵抗10kΩ以上
出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)
応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mV DC
コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)
応答速度:5ms以下
接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定
動作表示灯:赤色LED ON時点灯
圧力レンジ(MPa)-0.1〜0.1 表示単位kPa 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍 接続ねじR1/4 用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。 仕様●許容最大圧力:圧力レンジの2倍 質量(g)約100(ケーブル2m含む) 取付方式垂直取付 使用温度範囲(℃)-10〜50(凍結・結露なきこと) 電源(V)DC12〜24±10%(リップル電圧10%(P-P)以下) ケーブル長(m)2 精度±(1F.S.+1digit)at23℃ 表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示 材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12 文字高(mm)10 機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:最大値、最小値表示/その他:ゼロ調、キーロック 消費電流(mA)30以下 導体断面積(mm2)0.18 測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共) 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) 保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護 保存温度範囲(℃)-20〜60(凍結・結露無きこと) 材質(継手)SUS304 材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304 アナログ出力範囲電圧出力:1〜5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC 材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH) 表示周期200ms 使用湿度範囲(%RH)35〜85(結露無きこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08432655
2023-11-21
用途:
水圧の計測
建設業・工事業

水圧を確認するために購入。すぐに手元に届くのがいいですね。

対象商品:
08432725
2024-02-16
用途:
2MPaの圧力測定
光進産業 様 (建設業・工事業)

ブルドン管式圧力計を目視で、読み計測してましたが、読み取り誤差がおおきいため、 導入
好評です。

対象商品:
08432655
2021-10-04
用途:
水圧測定
教育・研究機関

モニター付きの小型の圧力計の多くは気体用ですが,この機種は液体のも使用出来るために購入しました.使い勝手も良いと思います.

対象商品:
08432716
2020-12-14
用途:
試験装置の圧力変動モニタリング
アクアス株式会社 様

以前から別途3台使用している。試験装置の圧力を記録するため、出力付き圧力計が必要だったが、小型でコスパも良く重宝している。今回も納品してすぐに装置に取り付け、重宝している。

対象商品:
08432682
2016-06-22
用途:
研究,圧力モニタ
国立大学法人広島大学 様

非常に使いやすいです.バックライトのタイプより見やすいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする