シンビ
シンビの カーアクセサリー
シンビの 車用キーホルダー/キーカバー
アクリルキーホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
08442534
品番
UN-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
25
色
レッド
厚さ(mm)
10
材質(本体)
アクリル
横(mm)
118
注意
※本体にはロゴは刻印されておりません。