シンビ
シンビの カーアクセサリー
シンビの 車用キーホルダー/キーカバー
アクリルキーホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08442543
品番
UN-1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
高さ(mm)
25
色
グリーン
材質
アクリル
厚さ(mm)
10
横(mm)
118
注意
※本体にはロゴは刻印されておりません。