シンビ
シンビの カーアクセサリー
シンビの 車用キーホルダー/キーカバー
ガングリップタイプキーホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08442622
品番
WD-180
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
高さ(mm)
30
色
ウォルナット
材質
木
厚さ(mm)
12
横(mm)
130