シンビ
シンビの カーアクセサリー
シンビの 車用キーホルダー/キーカバー
木製キーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08442744
品番
RP-0861・1楕円型
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
30
色
ローズウッド
材質
木
厚さ(mm)
10
横(mm)
52